그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재활용 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 100 |
생산 능력 | 33 갤런 |
클로저 유형 | 없음 |
컬러 패밀리 | 초기화 |
높이 | 39 " |
자재 | 선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE) |
맥스. 하중 | 40의 파운드 |
패키지 구성 | 보물상자 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 엑스트라 헤비 |
두께 | 1만 |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 4.01 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
원산지 | US |
모델 | 강도 등급 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 두께 | 폭 | 컬러 패밀리 | 높이 | 맥스. 하중 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31DK53 | 엑스트라 헤비 | 25/10 | 10 갤런 | 1만 | 24 " | 검정 | 32 " | 60의 파운드 | 250 | ₩ 106,085 | |
31DK54 | 슈퍼 헤비 | 25/5 | 20 ~ 30 갤런 | 1.5만 | 30 " | 검정 | 36 " | 80의 파운드 | 125 | ₩ 111,965 | |
31DK55 | 슈퍼 헤비 | 25/5 | 33 갤런 | 1.5만 | 33 " | 검정 | 39 " | 80의 파운드 | 125 | ₩ 130,270 | |
31DK56 | 슈퍼 헤비 | 25/5 | 40 ~ 45 갤런 | 1.5만 | 40 " | 검정 | 46 " | 80의 파운드 | 125 | ₩ 161,595 | |
31DK57 | 슈퍼 헤비 | 10/10 | 56 갤런 | 1.5만 | 42.5 " | 검정 | 48 " | 80의 파운드 | 100 | ₩ 147,700 | |
31DK58 | 슈퍼 헤비 | 10/10 | 60 갤런 | 1.5만 | 38 " | 검정 | 58 " | 80의 파운드 | 100 | ₩ 122,587 | |
31DK59 | 슈퍼 헤비 | 10/10 | 40 ~ 45 갤런 | 2만 | 40 " | 검정 | 46 " | 90의 파운드 | 100 | ₩ 173,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.