항목 | 보울 걸레 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 백 |
강모 소재 | 식이섬유 |
브러시 직경 | 3 / 4 " |
브러쉬 길이 | 12 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 백 |
손잡이 길이 | 12 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
전체 길이 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2U289 | 3.25 " | 14 " | 14 " | ₩ 4,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.