TOUGH GUY 22N298 재활용 용기 17갤런 로얄 블루
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재활용 용기 |
생산 능력 | 17 갤런 |
색상 | 로얄 블루 |
높이 | 35.5 " |
길이 | 9.5 " |
자재 | 강철 |
오프닝 수 | 1 |
재활용 재료 | 종이 / 캔 / 쓰레기 / 병 / 플라스틱 |
셰이프 | 직사각형의 |
상징 | 재활용 |
Top | 엽니다 |
탑 디자인 | 엽니다 |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 17.46 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 7323999080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 생산 능력 | 색상 | 상징 | Top | 탑 디자인 | 폭 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P560 | 일주 | 34 갤런 | 파란색 | 재활용 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | - | 18 " | ₩ 1,919,190 | ||
13P561 | 일주 | 40 갤런 | 파란색 | 재활용 | 둥근 천장 | 둥근 천장 | - | 24 " | ₩ 2,728,740 | ||
22N284 | 직사각형의 | 17 갤런 | 진한 녹색 | 캔과 병 | 엽니다 | 엽니다 | 18.5 " | - | ₩ 923,335 | ||
22N285 | 직사각형의 | 17 갤런 | 빨간색 | 캔과 병 | 엽니다 | 엽니다 | 18.5 " | - | ₩ 914,917 | ||
22N286 | 직사각형의 | 17 갤런 | 로얄 블루 | 캔과 병 | 엽니다 | 엽니다 | 18.5 " | - | ₩ 960,767 | ||
22N287 | 직사각형의 | 17 갤런 | 검정 | 서 | 엽니다 | 엽니다 | 18.5 " | - | ₩ 950,705 | ||
22N288 | 직사각형의 | 17 갤런 | 진한 녹색 | 서 | 엽니다 | 엽니다 | 18.5 " | - | ₩ 950,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.