항목 | 먼지 걸레 키트 |
항균 | 아니 |
색상 | 파란색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 클립 온 |
깊이 | 6" |
끝 유형 | 고리 |
프레임 재질 | 금속 |
손잡이 길이 | 60 " |
손잡이 재질 | 목재 |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 24 " |
자재 | 마이크로 화이버 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9603900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.