항목 | 핸드 헬드 스크럽 브러시 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 목재 |
블록 크기 | 8" |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 탐 피코 |
브러쉬 길이 | 8" |
브러시 폭 | 1.75 " |
FDA 준수 | 아니 |
재료 채우기 | 탐 피코 |
손잡이 재질 | 목재 |
전체 길이 | 8" |
트림 길이 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블록 크기 | 강모 색상 | 브러쉬 길이 | 브러시 폭 | 전체 길이 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PYV9 | 9" | 백 | 9" | 2.5 " | 9" | 1.125 " | ₩ 10,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.