₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 필터 |
| 제조업체 모델 번호와 호환 가능 | 7080, 7100, 7300 |
| 표시 수량 | 1 |
| 필터 유형 | 바닥 스크러버 필터 |
| 제품 유형 | 바닥 스크러버 필터 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.16 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 20.32 |
| 선박 폭 (cm) | 15.24 |
| HS 코드 | 8421990080 |
| 원산지 | CN |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 필터 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10E704 | 바닥 스크러버 필터 | ₩ 54,704 |
제품 탐색
- OSG 3181835 스퀘어 엔드 밀, 센터 커팅, 2개 플루트, 3.50mm 밀링 직경, 5.30mm 절삭 길이
- 아폴로 밸브 7110594 볼 밸브, 1인치 NPT, 청동, 2-1/4인치 확장, 발 스톱
- WARING COMMERCIAL 8010S 실험실 블렌더, 벤치탑, 18000~22000RPM, 220~240V, 0.4HP HP
- PROTO J4813AM 플렉스 소켓 1/4 인치 드라이브 13mm 6 포인트 표준
- FUJI ELECTRIC SC-E3G-24VDC Iec 접촉기, 65A, 3 N.O. 전신주, 24VDC 코일 전압
- 타이탄 패스너 JVE03064
- 파커 606Y5-2
- 비커스 02-160421
더 알아보기
- DUCTMATE
- GRAY MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- DANCO
- VIEGA PROPRESS
- 릴리프 밸브
- 플라이어 클램프
- 수압 감소 밸브
- 무 접점 계전기
- 압력 스위치 변환기 조합
- LOC-LINE 확장 요소
- DWYER INSTRUMENTS MAFS 시리즈 금속 평균 유량 센서
- ANSELL 56-015 Alphatec 합성 수지 앞치마
- ANSELL 56-910 Alphatec Medium To Heavy Duty 방수 코트 앞치마
- KEO 도브테일 커터
- THERMOSOFT 전기 바닥 난방 매트
- 승인된 공급업체 Flush Clean Out Tee
- 생크가 있는 BOSCH Sds Max 코어 비트
- OIL SAFE 윤활 작업 센터
- CHEMGLASS 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10E707 Floor Scrubber Filter, Nonwoven Bag Type
₩ 72,912 /단위