항목 | 자기 추진 버니 셔 |
브러시 속도 | 1600 RPM |
건설 | 금속 |
코드 길이 | 50ft. |
모터 | HP 1.5 |
패드 크기 | 20 " |
전원 | 120 VAC, 60 Hz, 15A |
선박 중량 (kg) | 42.18 |
선박 높이 (cm) | 128.52 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 56.39 |
HS 코드 | 8479892000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
98484 | 닦는 사람 | 115 VAC, 60 Hz, 7A | ₩ 5,998,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.