항목 | 습식 / 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 114 |
A | 10 |
평균 브러시 수명 | 750 시간. |
캐스터 | 가능 |
배수 | 아니 |
건조 용량 | 20 갤런 |
필터 유형 | 천 |
높이 | 38 " |
호스 직경 | 1.5 " |
호스 길이 | 10ft. |
Hz | 50/60 |
길이 | 22 " |
모터 스테이지 수 | 2 |
피크 HP | 1.6 |
전원 코드 길이 | 30ft. |
정적 압력 | 90 " |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
탱크 크기 | 20 갤런 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 |
와트 | 1200 |
습식 용량 | 15 갤런 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 38.1 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8479892000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.