그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타이머 기능 |
A | 7.25 |
색상 | 백 |
깊이 | 1-1 / 2 " |
120V에서 HP | 1/6 |
240V에서 HP | 1/2 |
길이 | 2.625 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 카운트 다운 |
맥스. 시간 설정 | 18 시간. |
최소 시간 설정 | 1 분. |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 1 극 |
스타일 | 벽 스위치 |
타입 | 단극 |
스위치 유형 | 단극 |
전압 | 24-277 |
와트 | 12/150 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.