항목 | 보울 브러쉬 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 백 |
강모 소재 | 인조 |
브러시 직경 | 3" |
브러쉬 길이 | 15.25 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 백 |
손잡이 길이 | 15.25 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
전체 길이 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.