TMI 999-00513 산업용 스트립 도어 부드러운 높이 9 피트 x 너비 9 피트 | AH6YJA 36LT17

TMI 999-00513 산업용 스트립 도어 매끄러운 9피트 높이 x 9피트 너비

재고 있음 있음
항목: AH6YJA 모델 : 999-00513크로스 참조: 36LT17

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,275,382 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스트립 도어
중복 비율67
신청 방법ㅁㄴㅇㄹ
장착 하드웨어 재료아연 도금 강판
스트립 수13
오프닝 높이9ft.
개방 폭9ft.
스트립 색상초기화
스트립 길이9 피트 3 인치
스트립 재료PVC
스트립 두께0.12 "
스트립 유형부드럽게
스트립 폭12 "
온도. 범위화씨 0도 ~ 150도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 51.3
선박 높이 (cm)30.48
선박 길이 (cm)91.44
선박 폭 (cm)55.88
원산지US

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위중복 비율항목스트립 수오프닝 높이개방 폭스트립 두께스트립 폭가격
TMI 999-00212 스트립 도어 7 x 3 피트 투명 Pvc | AC8BLW 39J443 999-002120 ~ 150도 F67산업용 PVC 스트립 도어97ft.3ft.0.06 "6"₩ 340,112
TMI 999-00213 스트립 도어 7 x 4 피트 투명 Pvc | AC8BLX 39J444 999-002130 ~ 150도 F67산업용 PVC 스트립 도어127ft.4ft.0.06 "6"₩ 421,855
TMI 999-00214 스트립 도어 7 x 5 피트 투명 Pvc | AC8BLY 39J445 999-002140 ~ 150도 F67산업용 PVC 스트립 도어157ft.5ft.0.06 "6"₩ 499,502
TMI 999-00215 스트립 도어 7 x 6 피트 투명 Pvc | AC8BLZ 39J446 999-002150 ~ 150도 F67산업용 PVC 스트립 도어187ft.6ft.0.06 "6"₩ 582,557
TMI 999-00216 스트립 도어 14 x 12 피트 투명 Pvc | AC8BMA 39J447 999-002160 ~ 150도 F50산업용 PVC 스트립 도어1214ft.12ft.0.16 "16 "₩ 3,108,175
RFQ
TMI 999-00217 스트립 도어 14 x 14 피트 투명 Pvc | AC8BMB 39J448 999-002170 ~ 150도 F50산업용 PVC 스트립 도어1414ft.14ft.0.16 "16 "₩ 3,568,215
RFQ
TMI 999-00218 스트립 도어 16 x 14 피트 투명 Pvc | AC8BMC 39J449 999-002180 ~ 150도 F50산업용 PVC 스트립 도어1416ft.14ft.0.16 "16 "₩ 4,183,340
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TMI 999-00513 산업용 스트립 도어 매끄러운 9피트 높이 x 9피트 너비
₩ 1,275,382 /단위