TMI 999-00214 스트립 도어 7 x 5피트 투명 Pvc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 PVC 스트립 도어 |
중복 비율 | 67 |
장착 하드웨어 재료 | 아연 |
스트립 수 | 15 |
오프닝 높이 | 7ft. |
개방 폭 | 5ft. |
스트립 색상 | 초기화 |
스트립 길이 | 86 " |
스트립 재료 | PVC |
스트립 두께 | 0.06 " |
스트립 유형 | 부드럽게 |
스트립 폭 | 6" |
온도. 범위 | 0 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 14.29 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3925200010 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 중복 비율 | 항목 | 스트립 수 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 스트립 두께 | 스트립 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0 ~ 150도 F | 67 | 산업용 PVC 스트립 도어 | 9 | 7ft. | 3ft. | 0.06 " | 6" | ₩ 309,662 | |
999-00213 | 0 ~ 150도 F | 67 | 산업용 PVC 스트립 도어 | 12 | 7ft. | 4ft. | 0.06 " | 6" | ₩ 384,195 | |
999-00215 | 0 ~ 150도 F | 67 | 산업용 PVC 스트립 도어 | 18 | 7ft. | 6ft. | 0.06 " | 6" | ₩ 530,862 | |
999-00216 | 0 ~ 150도 F | 50 | 산업용 PVC 스트립 도어 | 12 | 14ft. | 12ft. | 0.16 " | 16 " | ₩ 2,961,752 | RFQ
|
999-00217 | 0 ~ 150도 F | 50 | 산업용 PVC 스트립 도어 | 14 | 14ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | ₩ 3,399,497 | RFQ
|
999-00218 | 0 ~ 150도 F | 50 | 산업용 PVC 스트립 도어 | 14 | 16ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | ₩ 3,804,237 | RFQ
|
999-00219 | 0 ~ 150도 F | 50 | 산업용 PVC 스트립 도어 | 16 | 16ft. | 16ft. | 0.16 " | 16 " | ₩ 4,351,007 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.