항목 | 축 덕트 부스터 |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1200 |
CFM @ 덕트 | 1100/1000/900 |
덕트 직경에 적합합니다. | 14 " |
하우징 Dia. | 14 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 14 " |
길이 | 15.5 " |
맥스. 암페어 | 1.7 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
최대 와트 수 | 122 |
모터 인클로저 | 오픈 에어 오버 |
모터 HP | 1/25 |
모터 RPM | 1500 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
속도 제어 | 가능 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 6.12 |
선박 높이 (cm) | 41.4 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 42.93 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.