Timken Ncf2932vc3 | 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 조화, 173.2 Mm 직경 | Raptor Supplies 대한민국
TIMKEN NCF2932VC3 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 완전 조화, 직경 173.2mm | BN9QAH

TIMKEN NCF2932VC3 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 구성품, 직경 173.2mm

항목: BN9QAH 모델: NCF2932VC3
₩ 3,533,637 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목롤러 베어링

제품 변형

프로덕트모델가격
TIMKEN NCF2964V 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 조화, 346.5mm 직경 | BF3RYE NCF2964V-
RFQ
TIMKEN NCF2938V 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 조화, 204mm 직경 | BF3YKF NCF2938V₩ 4,694,293
TIMKEN NCF2926V 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 완전 조화, 직경 140.8mm | BF4BPP NCF2926V-
RFQ
TIMKEN NCF2934V 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 조화, 184mm 직경 | BF4BPQ NCF2934V₩ 3,757,898
TIMKEN NCF2930V 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 조화, 162.4mm 직경 | BF4FZA NCF2930V-
RFQ
TIMKEN NCF2960V 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 조화, 326mm 직경 | BF4FZB NCF2960V₩ 15,995,093
TIMKEN NCF18/500V 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 조화, 529.3mm 직경 | BF4MWP NCF18/500V-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TIMKEN NCF2932VC3 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 전체 구성품, 직경 173.2mm
₩ 3,533,637 /단위