그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광장 재고 있음 |
합금 유형 | 360 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | Rb |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 황동 |
기질 | 반 하드 |
두께 | 5 / 8 " |
두께 공차 | +/- 0.005 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | B78 |
전형적인 인장 강도 | 58,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 45,000 PSI |
폭 | 5 / 8 " |
폭 포용력 | +/- 0.012 " |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7409290010 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00007 | 3ft. | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 10,657 | |
CUSQ00007 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 21,175 | RFQ
|
CUSQ00086 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 38,062 | RFQ
|
CUSQ00086 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 18,130 | |
CUSQ00087 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 144,847 | RFQ
|
CUSQ00087 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 73,045 | |
CUSQ00008 | 6" | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 222,040 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.