그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 스톡 |
합금 유형 | 360 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | Rb |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 황동 |
기질 | 반 하드 |
두께 | 1 / 4 " |
두께 공차 | +/- 0.005 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | B78 |
전형적인 인장 강도 | 58,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 45,000 PSI |
폭 | 2" |
폭 포용력 | +/- 0.012 " |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7409290010 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
큐렉00161 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 31,062 | RFQ
|
큐렉00544 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 38,220 | RFQ
|
큐렉01170 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 25,620 | |
큐렉00945 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | 1" | ₩ 75,302 | RFQ
|
큐렉00291 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 1.5 " | ₩ 59,080 | |
큐렉00940 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 2" | ₩ 76,195 | |
큐렉01094 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 2.5 " | ₩ 90,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.