그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슈퍼 플러스 부싱 베어링 |
가속 속도 | 150mm / 초 |
그루브 사이 | 16.20 mm |
보어 직경. | 8mm |
내부 Dia. 공차 | + .009 |
길이 | 25ft. |
부하 용량 | 310 |
자재 | 델린 |
외부 Dia. | 16 mm |
자기 정렬 | 가능 |
정상 상태 속도 | 3mm / 초 |
온도. 범위 | 0 ~ 185F |
타입 | 휴무 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8482105012 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
SPM12 | ₩ 103,355 | |
SPM12WW | ₩ 111,090 | |
SPM12OPN | ₩ 147,892 | |
SPM12OPNWW | ₩ 148,365 | |
SPM08 | ₩ 78,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.