균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 2,276,817 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
배송 정보:
HS 코드
8482800080
제품 세부 사항 :
Thomson RW24S RoundWay 선형 롤러 베어링은 선형 운동 안내 및 마찰 감소가 필요한 고부하 및 견고한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 롤러를 재순환시키기 위한 지면의 높은 부하 용량과 경화 강철을 부드러운 선형 이동을 위한 강인하고 가단성 철제 필로우 블록과 결합합니다.
특징:
이 베어링은 향상된 보호를 위해 XNUMX개의 장착 볼트로 캐리지에 장착할 수 있습니다.
하드웨어 비용을 줄이기 위해 기존 리니어 볼 베어링보다 최대 20배의 부하 용량을 제공합니다.
이 롤러 베어링은 공작 기계 응용 분야와 관련된 높은 충격 부하에서 최적의 정확도를 제공합니다.
와이퍼가 장착되어 오염을 방지하고 윤활을 유지합니다.
이 베어링은 편심 트러니언 핀과 함께 제공되어 높이를 조정하고 마운팅 베이스 평탄도의 사소한 부정확성을 보상합니다.
이 제품은 경감 요인에 대한 요구 사항을 제거하고 설치 시간과 비용을 줄이기 위해 RoundRail 및 자동 정렬 설계가 특징입니다.
이 선형 롤러 베어링은 빠르고 비용 효율적인 기계 유지 보수를 위해 교체 가능한 구성 요소와 함께 제공됩니다.
호환 액세서리:
톰슨 SPPBM08 베개 등받이: 리니어 롤러베어링과 함께 사용하여 경하중에서 중하중까지 지지합니다.
톰슨 R124A24 체인 어셈블리: 이 롤러 체인 어셈블리는 기계 동력을 시스템에 전달하기 위해 RoundWay 롤러 베어링과 함께 사용됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. RoundWay 베어링의 크기를 결정하는 방법은 무엇입니까?
A.
고부하 베어링의 최대 하중과 원하는 주행 수명으로 차트를 입력하십시오.
두 선의 교차점을 표시하십시오.
이 지점을 통과/위 및 오른쪽으로 통과하는 모든 베어링 크기는 이 용도에 적합해야 합니다.
Q. Thomson RW24S RoundWay 선형 롤러 베어링의 최대 작동 온도는 얼마입니까?