그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 볼 부싱 베어링 |
가속 속도 | 450 피트 / 초 |
베어링 Dia. (에.) | 0.8750 |
그루브 사이 | 0.967 입력 |
보어 직경. | 0.5 " |
길이 | 1.25 " |
부하 용량 | 85/60 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 0.875 " |
필요한 하우징 보어 직경 (에.) | 0.8755 |
정상 상태 속도 | 10 피트 / 초 |
타입 | 휴무 |
견딜 온도. | 300도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8482105012 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 길이 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A122026SS | 0.75 " | 1.625 " | 200/140 파운드 | 1.25 " | ₩ 241,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.