그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 부싱 베어링 |
가속 속도 | 450 피트 / 초 |
그루브 사이 | 3.195 " |
보어 직경. | 2" |
내부 Dia. 공차 | +/- .001 |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 3" |
필요한 하우징 보어 직경 (에.) | 3 |
정상 상태 속도 | 10 피트 / 초 |
온도. 범위 | 0 ~ 500F |
타입 | 휴무 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8482105012 |
모델 | 슬롯 너비 | 보어 직경. | 내부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 타입 | 견딜 온도. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4812 | - | 0.25 " | +/- .001 | - | 0 ~ 500F | 휴무 | - | 0.75 " | ₩ 90,335 | |
A101824 | - | 0.625 " | +/- .001 | - | 0 ~ 500F | 휴무 | - | 1.5 " | ₩ 115,342 | |
A243848 | - | 1.5 " | +/- .001 | - | 0 ~ 500F | 휴무 | - | 3" | ₩ 405,247 | |
A81420 | - | 0.5 " | -0.0005 | 85 파운드 | 185 F | 휴무 | 400도 F | 1.25 " | ₩ 107,957 | |
A122026 | - | 0.75 " | -0.0005 | 200 파운드 | 600 F | 휴무 | 600도 F | 1.625 " | ₩ 114,905 | |
A162536 | - | 1" | -0.0005 | 350 파운드 | 600 F | 휴무 | 600도 F | 2.25 " | ₩ 213,272 | |
A101824SS | - | 0.625 " | +/- .001 | - | 0 ~ 600F | 휴무 | - | 1.5 " | ₩ 246,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.