그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 베어링 볼 캐리지 |
기관 규정 준수 | DIN 645-1 |
캐리지 높이 | 30.50mm |
캐리지 구멍 크기 | M8mm |
캐리지 길이 | 84.50mm |
캐리지 재료 | 크롬 바나듐 강철 베어링, 유리 충전 나일론 엔드 캡 |
캐리지 유형 | 공 |
캐리지 너비 | 70mm |
동적 부하 용량 | 21,100 N |
RPM | 5인치/초 |
씰 | 니트릴 고무 |
슬라이드 높이 (mm) | 36 |
정적 부하 용량 | 46,100 N |
온도. 범위 | -40-80, 120 최대 |
타입 | 500 시리즈, 표준 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8482105012 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.