그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 24.3 " |
자재 | 나일론 6/6 |
맥스. 번들 Dia. | 7" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 120 파운드 |
두께 | 0.05 " |
도구 코드 | B |
UL 유형 | 21S |
폭 | 0.26 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 도구 코드 | 색상 | 디자인 | UL 유형 | 폭 | 실내 / 실외 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYB2315MX | A | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 21 | 0.1 " | 실내 또는 실외 | 7" | 1.5 " | ₩ 279,702 | ||
TYB2315M | A | 자연의 | ㅁㄴㅇㄹ | 21 | 0.1 " | 옥내의 | 7" | 1.5 " | ₩ 255,185 | ||
TY253M | A / B | 자연의 | ㅁㄴㅇㄹ | 21S | 0.18 " | 옥내의 | 11.6 " | 3" | ₩ 675,255 | ||
TY5277MX | B | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 21S | 0.26 " | 실내 또는 실외 | 24.3 " | 7" | ₩ 229,635 | ||
L-7-50ID-9-C | - | 자연의 | ID 태그 포함 | 11 | 0.2 " | 옥내의 | 7.8 " | 1.75 " | ₩ 57,155 | ||
TY5354M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 134,067 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.