그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 바닥 난방 매트 |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 104도 F |
콜드 리드 | 10 피트, 2-Wire 16 AWG, 플러스 접지 브레이드 |
제어 유형 | 온도 조절기 (포함되지 않음) |
깊이 | 1 / 8 " |
난방 면적 | 22.5 평방 피트. |
히팅 케이블 구성 | 이중 XLPE 절연 전도체, AL/PET 차폐, 접지선, 난연성 폴리머 절연, 내화학성 및 내마모성 외부 절연 |
길이 | 15ft. |
최소 굽힘 반경 | 1.25 " |
전압 | 120 |
평방 피트 당 와트. | 12 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.