그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비중계 |
길이 | 260mm |
범위 | 1.700/1.750 |
규모 | 비중 |
규모 부문 | 0.001 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9025802000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 범위 | 규모 | 규모 부문 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC8540PC | 300mm | 1.000/1.220 | 비중 | 0.002 | - | ₩ 169,505 | ||
ACC8541PC | 300mm | 1.200/1.420 | 비중 | 0.002 | - | ₩ 169,505 | ||
ACC8542PC | 300mm | 1.400/1.620 | 비중 | 0.002 | - | ₩ 169,505 | ||
GW101H | 380mm | 0.500/0/650 | LPG | 0.001 | 화씨 30도 ~ 90도 | ₩ 98,805 | ||
GW082H | 330mm | 0.650/0.700 | 비중 | 0.0005 | - | ₩ 57,522 | ||
GW083H | 330mm | 0.700/0.750 | 비중 | 0.0005 | - | ₩ 57,522 | ||
GW084H | 330mm | 0.750/0.800 | 비중 | 0.0005 | - | ₩ 57,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.