그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 단열 |
대략. "R"값 | 5.8 |
대략. 'R'인자 | 5.8 |
색상 | 백 |
철 파이프 크기 | 1-1 / 4 " |
튜브 ID의 경우 | 1-1 / 2 " |
튜브 외경 용 | 1-5 / 8 " |
절연 공칭 ID | 1.625 " |
절연 타입 | 사전 슬릿, 사전 접착 |
길이 | 6" |
자재 | 폴리에틸렌 |
온도. 범위 | -330도 ~ 210도 F |
벽 두께 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 181.86 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 'R'인자 | 색상 | 절연 공칭 ID | 절연 타입 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE048258 | 2.3 | 검정 | 2.625 " | 프리 슬릿 | -160도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 22,627 | RFQ
|
6XE068058 | 5.2 | 검정 | 5 / 8 " | 프리 슬릿 | -160도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 10,220 | RFQ
|
6XE068068 | 4.9 | 검정 | 3 / 4 " | 프리 슬릿 | -160도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 11,252 | RFQ
|
6XE068078 | 4.7 | 검정 | 7 / 8 " | 프리 슬릿 | -160도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 14,595 | RFQ
|
6XE068118 | 4.4 | 검정 | 1.125 " | 프리 슬릿 | -160도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 15,207 | RFQ
|
6XE068138 | 4.2 | 검정 | 1.375 " | 프리 슬릿 | -160도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 19,670 | RFQ
|
6XE068158 | 4.1 | 검정 | 1.625 " | 프리 슬릿 | -160도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 24,202 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.