항목 | 미니 데이터 로거 |
AC 어댑터 | 아니 |
정확성 | +/- 3 % RH (2 % RH ~ 98 % RH) +/- 1 자리 + 0.03 % RH / K |
경보 | 예 |
배터리 수명 | 1 년도 |
와 호환 | 0572 0500-USB 인터페이스 |
깊이 | 3.25 " |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 1.25 " |
인터페이스 | 0572 0500-USB 인터페이스 크래들 |
상대 습도 범위 | 0에서 100 % RH까지 |
샘플 포인트 저장 | 15 분 측정주기, 화씨 77도 |
필요한 소프트웨어 | 가능 |
온도. 범위 | 화씨 -22도 ~ 화씨 158도 |
시간 간격 | 변하기 쉬운 |
타입 | NTC |
방수의 | IP65 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 수명 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0572-1560 | +/- 0.5도 F (-22도 F ~ +158도 F) +/- 1 자리 | 500일 | 5" | ₩ 172,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.