그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 플러그 |
사용을 위해 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 배압 | 머리의 50 피트 |
최대 직경 | 2.17 " |
최소 Dia. | 1.90 " |
공칭 사이즈 | 2" |
타입 | 기계식, T- 콘 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 사용을 위해 | 자재 | 최대 직경 | 공칭 사이즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83212 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 | 고무 | 2.25 " | 1-1 / 4 ~ 2 " | 공기가 들어있는 | ₩ 108,377 | |
83234 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 | 고무 | 4.25 " | 3 ~ 4 인치 | 공기가 들어있는 | ₩ 130,707 | |
83246 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 | 고무 | 6.25 " | 4 ~ 6 인치 | 공기가 들어있는 | ₩ 284,987 | |
83248 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 | 고무 | 8.25 " | 4 ~ 8 인치 | 공기가 들어있는 | ₩ 856,555 | |
83282 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 | 고무 | 12.25 " | 8 ~ 12 인치 | 공기가 들어있는 | ₩ 1,560,667 | |
83216 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 | 고무 | 16.25 " | 10 ~ 16 인치 | 공기가 들어있는 | ₩ 1,793,715 | |
83633 | 원형 파이프와 원형 파이프를 밀봉하는 DWV 시스템 | 고무 | 24.25 " | 12 ~ 24 인치 | 공기가 들어있는 | ₩ 4,649,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.