항목 | 침수 온도 프로브 |
프로브 커넥터 | 서브 미니 |
프로브 Dia. | 3 / 23 " |
프로브 길이 | 4" |
온도. 범위 | -58도 ~ 500도 |
온도 측정 요소 | K 열전대 |
공기 또는 액체 | |
와이어 길이 | 39 2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 프로브 Dia. | 프로브 길이 | 온도. 범위 | 와이어 길이 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK13M | 3 / 16 " | 48 " | -165도 ~ 400도 | 공기 또는 가스, 액체 | 4ft. | ₩ 35,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.