그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벨트 배리어 |
벨트 색상 | 검정색 텍스트가있는 노란색 |
벨트 길이 | 7.5ft. |
벨트 메시지 | 주의-입력하지 마십시오 |
벨트 폭 | 2" |
벨트 수 | 2 |
포스트 Dia. | 2" |
포스트 높이 | 16.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벨트 색상 | 벨트 길이 | 벨트 메시지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
896T2-33-STD-B9X-C | 검정 | 7.5ft. | - | ₩ 263,830 | ||
896T2-33-STD-R5X-C | 빨간색 | 7.5ft. | - | ₩ 263,830 | ||
896T2-33-STD-Y5X-C | 노란색 | 7.5ft. | - | ₩ 263,830 | ||
896T2-33-STD-L5X-C | 파란색 | 7.5ft. | - | ₩ 263,830 | ||
896T2-33-STD-D3X-C | 흰색 줄무늬가있는 빨간색 | 7.5ft. | - | ₩ 263,830 | ||
896T2-33-STD-D4X-C | 노란색 가로 줄무늬가있는 검은 색 | 7.5ft. | - | ₩ 263,830 | ||
896T2-33-STD-D5X-C | 자홍색 및 노란색 대각선 줄무늬 | 7.5ft. | - | ₩ 263,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.