TENSABARRIER 889F-23-23-RCV 리시버 포스트 36-1/2인치 높이 파란색
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
항목 | 단일 벨트 리시버 포스트 |
기본 Dia. | 5" |
베이스 마감 | 파란색 |
소재베이스 | 강철 |
자료 유형 | 고정 플랜지 |
높이 | 36.5 " |
포스트 Dia. | 2.5 " |
포스트 마침 | 파란색 |
포스트 재료 | 연강 |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7326908595 |
프로덕트 | 모델 | 포스트 마침 | 기본 Dia. | 베이스 마감 | 포스트 재료 | 소재베이스 | 자료 유형 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889F-33-33-RCV | 검정 | 5" | 검정 | 연강 | 강철 | 고정 플랜지 | 36.5 " | 단일 벨트 리시버 포스트 | ₩ 448,000 | ||
889F-89-89-RCV | 블랙 링클 | 5" | 블랙 링클 | 연강 | 강철 | 고정 플랜지 | 36.5 " | 단일 벨트 리시버 포스트 | ₩ 448,000 | ||
889F-73-73-RCV | 그레이 해머 톤 | 5" | 그레이 해머 톤 | 연강 | 강철 | 고정 플랜지 | 36.5 " | 단일 벨트 리시버 포스트 | ₩ 448,000 | ||
889F-28-28-RCV | 초록색 | 5" | 초록색 | 연강 | 강철 | 고정 플랜지 | 36.5 " | 단일 벨트 리시버 포스트 | ₩ 448,000 | ||
889F-21-21-RCV | 빨간색 | 5" | 빨간색 | 연강 | 강철 | 고정 플랜지 | 36.5 " | 단일 벨트 리시버 포스트 | ₩ 448,000 | ||
889F-32-32-RCV | 백 | 5" | 백 | 연강 | 강철 | 고정 플랜지 | 36.5 " | 단일 벨트 리시버 포스트 | ₩ 448,000 | ||
889F-35-35-RCV | 노란색 | 5" | 노란색 | 연강 | 강철 | 고정 플랜지 | 36.5 " | 단일 벨트 리시버 포스트 | ₩ 448,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.