TENSABARRIER 886-35-STD-NO-YDX-C 실내/실외 포스트 위험물 보관 | AD3DWB 3YHY8

TENSABARRIER 886-35-STD-NO-YDX-C 실내/실외 포스트 위험 금지

재고 있음 있음
항목: AD3DWB 모델: 886-35-STD-NO-YDX-C교차 참조: 3YHY8

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 260,120 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목벨트가있는 배리어 포스트
기본 Dia.19 "
베이스 마감검정
소재베이스헤비 듀티 고무
자료 유형육각형의
벨트 색상검정색 텍스트가있는 노란색
벨트 길이7.5ft.
벨트 메시지위험 방지
벨트 폭2"
벨트 수1
포스트 Dia.2.5 "
포스트 마침노란색
포스트 높이38 "
포스트 재료PVC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 9
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)45.72
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드7326908588
원산지US

제품 변형

프로덕트모델벨트 폭기본 Dia.베이스 마감벨트 수포스트 Dia.포스트 마침포스트 재료소재베이스가격
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C 실내 크롬 휴대용 포스트 높이 40 In | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "세련된 크롬12"세련된 크롬강철강철₩ 307,860
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C 이코노미 포스트 Pvc 포스트 마감 빨간색 | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "블랙 ABS 스커프 커버 없음12.5 "빨간색PVC강철₩ 244,422
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C 이코노미 포스트 Pvc 포스트 마감 빨간색 | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "블랙 ABS 스커프 커버 없음12.5 "빨간색PVC강철₩ 244,422
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C 이코노미 포스트 Pvc 포스트 마감 빨간색 | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "블랙 ABS 스커프 커버 없음12.5 "빨간색PVC강철₩ 244,422
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C 이코노미 포스트 화이트 클리닝 인치 진행 | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "블랙 ABS 스커프 커버 없음12.5 "PVC강철₩ 253,977
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C 이코노미 포스트 백색 위험 금지 | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "블랙 ABS 스커프 커버 없음12.5 "PVC강철₩ 253,977
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C 이코노미 포스트 화이트 서비스 중단 | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "블랙 ABS 스커프 커버 없음12.5 "PVC강철₩ 253,977

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TENSABARRIER 886-35-STD-NO-YDX-C 실내/실외 포스트 위험 금지
₩ 260,120 /단위