항목 | 볼트리스 선반, 스타터 |
빔 용량 | 500의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 파티클 보드 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 246.38 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빔 용량 | 데크 재료 | 깊이 | 높이 | 선반 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-9624S-3 | 1600의 파운드 | 없음 | 24 " | 84 " | 3 | 96 " | ₩ 571,952 | RFQ
| |
ZB7-4818S-5 | 850의 파운드 | 없음 | 18 " | 84 " | 5 | 48 " | ₩ 295,260 | RFQ
| |
ZA7-3612S-5D | 600의 파운드 | 파티클 보드 | 12 " | 84 " | 5 | 36 " | ₩ 324,870 | RFQ
| |
ZB10-3624S-5D | 1000의 파운드 | 파티클 보드 | 24 " | 120 " | 5 | 36 " | ₩ 528,220 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.