항목 | 세로보 |
조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1" |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 5" |
부하 용량 | 평가되지 않음 |
자재 | 강철 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 4.37 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WBS-60 모래 | 모래 | 60 " | ₩ 36,242 | ||
WBS-60 MED 그레이 | 회색 | 60 " | ₩ 36,242 | ||
WBS-72 SA | 모래 | 72 " | ₩ 45,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.