TENNSCO WBA-1-3672C 작업대 72wx36dx27-7/8 ~ 35-3/8인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
색상 | 회색 |
깊이 | 36 " |
가장자리 유형 | 사각형. |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 27 7/8 ~ 35 3/8 " |
다리 유형 | 높이 조절 스트레이트 |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
자재 | 14가. 강철 |
최고 두께 | 1.75 " |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 압축 목재 |
워크 벤치 어셈블리 | 미 조립 |
선박 중량 (kg) | 91.8 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 196.85 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 가장자리 유형 | 부하 용량 | 자재 | 최고 두께 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA-1-3060S | 30 " | 1/2 "반경 | 2500의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 60 " | 12가. 강철 | ₩ 634,637 | ||
WBA-1-3660S | 36 " | 1/2 "반경 | 2500의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 60 " | 12가. 강철 | ₩ 717,920 | ||
WBA-1-3072S | 30 " | 1/2 "반경 | 1800의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 72 " | 12가. 강철 | ₩ 692,177 | RFQ
| |
WBA-1-3672S | 36 " | 1/2 "반경 | 1800의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 72 " | 12가. 강철 | ₩ 763,857 | RFQ
| |
WBA-1-3060W | 30 " | 사각형. | 3800의 파운드 | 12가. 강철 | 1.75 " | 60 " | 정육점 블록 경재 | ₩ 1,112,300 | ||
WBA-1-3660W | 36 " | 사각형. | 3800의 파운드 | 12가. 강철 | 1.75 " | 60 " | 정육점 블록 경재 | ₩ 1,264,637 | ||
WBA-1-3072W | 30 " | 사각형. | 3600의 파운드 | 12가. 강철 | 1.75 " | 72 " | 정육점 블록 경재 | ₩ 1,394,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.