항목 | 워크 벤치 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 36 " |
가장자리 유형 | 직진 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 33.75 " |
다리 유형 | 플레어 드 |
부하 용량 | 1800의 파운드 |
표면 재질 | 파티클 보드 |
최고 두께 | 1.5 " |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 64.86 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 196.22 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WB-1-3060SHB | 30 " | 2500의 파운드 | 60 " | ₩ 850,937 | ||
WB-1-3072SHB | 30 " | 1800의 파운드 | 72 " | ₩ 927,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.