항목 | 작업 테이블 |
색상 | 퍼티 |
깊이 | 15 " |
가장자리 유형 | 직진 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 모래 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 18 " |
다리 유형 | 직진 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1.5 " |
폭 | 60 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
워크 벤치 어셈블리 | 미 조립 |
선박 중량 (kg) | 27.22 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 153.67 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.