항목 | 전자 기술자 작업대 |
색상 | 모래 |
깊이 | 36 " |
가장자리 유형 | 사각형. |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 모래 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 34 ~ 40 인치 |
다리 유형 | 높이 조절 스트레이트 |
부하 용량 | 2250의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1" |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | ESD 라미네이트 |
워크 벤치 어셈블리 | 미 조립 |
선박 중량 (kg) | 70.76 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-723034-SEA | 30 " | 2250의 파운드 | 72 " | - | RFQ
| |
TW-603034-SEA | 30 " | 2250 파운드 | 60 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.