TENNSCO TTS-121824-1MG 옷장 보관함 중간 회색 12인치 폭 x 18인치 깊이 x 78인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 중간 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 최근 |
개구 부당 후크 | 3 |
유산 | 포함 사항 |
잠금 유형 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (3) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 16.875 " |
오프닝 높이 | 22.25 " |
개방 폭 | 9.625 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 세 |
선박 중량 (kg) | 32.66 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 유산 | 사물함 구성 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-121224-3MG | 36 " | 중간 회색 | 포함 사항 | (3) 넓은, (9) 개구부 | 9.875 " | 21.875 " | 12 " | 78 " | ₩ 1,982,365 | RFQ
| |
TTS-121224-3SD | 36 " | 모래 | 포함 사항 | (3) 넓은, (9) 개구부 | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 78 " | ₩ 1,982,365 | RFQ
| |
TTS-121224-CMG | 36 " | 중간 회색 | 포함되지 않음 | (3) 넓은, (9) 개구부 | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | ₩ 1,997,222 | RFQ
| |
TTS-121224-CSD | 36 " | 모래 | 포함되지 않음 | (3) 넓은, (9) 개구부 | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | ₩ 1,997,222 | RFQ
| |
TTS-121524-1MG | 12 " | 중간 회색 | 포함 사항 | (1) 넓은, (3) 개구부 | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ₩ 842,415 | RFQ
| |
TTS-121524-1SD | 12 " | 모래 | 포함 사항 | (1) 넓은, (3) 개구부 | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ₩ 842,415 | RFQ
| |
TTS-121524-3MG | 36 " | 중간 회색 | 포함 사항 | (3) 넓은, (9) 개구부 | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ₩ 2,101,242 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.