항목 | 전자 라이저 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 15 " |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 18 " |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REI-1048-WK-1 | 10 " | 12 " | 600의 파운드 | 48 " | ₩ 483,367 | ||
REI-1060-WK-1 | 10 " | 12 " | 450의 파운드 | 60 " | ₩ 458,570 | ||
REI-1072-WK-1 | 10 " | 12 " | 350의 파운드 | 72 " | ₩ 476,770 | RFQ
| |
REI-1096-WK-1 | 10 " | 12 " | 300의 파운드 | 96 " | ₩ 573,282 | RFQ
| |
REI-18-1572-WK-1 | 15 " | 18 " | 350의 파운드 | 72 " | ₩ 537,005 | RFQ
| |
REI-18-1596-WK-1 | 15 " | 18 " | 300의 파운드 | 96 " | ₩ 608,510 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.