TENNSCO RE-18-1596 전기 선반 라이저 96w x 15d x 18h 회색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 선반 라이저 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 15 " |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 18 " |
부하 용량 | 30의 파운드 |
자재 | 강철 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-18-1560 | 회색 | 15 " | 파우더 코트 | 18 " | 450의 파운드 | 강철 | 60 " | ₩ 229,757 | ||
RE-18-1572 | 회색 | 15 " | 파우더 코트 | 18 " | 350의 파운드 | 강철 | 72 " | ₩ 242,357 | RFQ
| |
TWI-60-NE | 모래 | 15 " | 파우더 코트 | 18 " | - | 플라스틱 라미네이트 / 스틸 | 60 " | - | RFQ
| |
TWI-72-NE | 모래 | 15 " | 파우더 코트 | 18 " | - | 플라스틱 라미네이트 / 스틸 | 72 " | - | RFQ
| |
RE-18-1548 | 회색 | 15 " | 파우더 코트 | 18 " | 450의 파운드 | 강철 | 48 " | ₩ 200,882 | ||
RE-1060 MED 그레이 | 회색 | 10.5 " | 파우더 코트 | 12 " | 450의 파운드 | 강철 | 60 " | ₩ 151,882 | ||
RE-1072 모래 | 모래 | 10.5 " | 파우더 코트 | 12 " | 350의 파운드 | 강철 | 72 " | ₩ 162,977 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.