TENNSCO Q-4236-S 산업용 선반, 강화, 20 게이지, 42 x 36 x 1-5/16인치 크기
항목: CH3HXK
모델: Q-4236-S
₩ 246,909 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 |
깊이 | 36 " |
높이 | 1 5 / 16 " |
선반 용량 | 700 |
폭 | 42 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.