TENNSCO OS7218MG 선반 폐쇄 프리스탠딩 스틸 72
항목: AH9BLB
모델: OS7218MG크로스 참조: 39FT27
가용성 확인
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
견적요청
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
색상 | 중간 회색 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 24 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 72 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
선반 용량 | 150의 파운드 |
선반 스타일 | 휴무 |
선반 유형 | 독립형 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 48.54 |
선박 높이 (cm) | 188.72 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 스타일 | 색상 | 깊이 | 폭 | 마감재 | 계량기 | 높이 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-8401 | 휴무 | 회색 | 12 " | 38 " | 파우더 코트 | 22 | 84 " | 6 | - | RFQ
| |
P-8411 | 휴무 | 회색 | 12 " | 38 " | 파우더 코트 | 22 | 84 " | 12 | - | RFQ
| |
P-8417 | - | 회색 | - | - | 파우더 코트 | - | - | 17 | - | RFQ
| |
P-S84 | 휴무 | 회색 | 12 " | 38 " | 파우더 코트 | 22 | 84 " | 4 | - | RFQ
| |
ESP-1236 | 엽니다 | 회색 | 12 " | 36 " | 파우더 코트 | 22 | 75 " | 4 | ₩ 402,325 | RFQ
| |
ESP-1836 | 엽니다 | 회색 | 18 " | 36 " | 파우더 코트 | 22 | 75 " | 4 | ₩ 470,767 | RFQ
| |
ESP-2436 | 엽니다 | 회색 | 24 " | 36 " | 파우더 코트 | 22 | 75 " | 4 | ₩ 603,487 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.