TENNSCO MWB-2-3072M Workbench 3600 lbs (모듈 식 캐비닛 포함) | AH9ARL 39FM18

TENNSCO MWB-2-3072M 작업대 3600lbs(모듈식 캐비닛 포함)

항목: AH9ARL 모델: MWB-2-3072M크로스 참조: 39FM18
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 2,491,860 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목워크 벤치
조립미 조립
색상회색
깊이30 "
가장자리 유형직진
마감재 분말 코팅
프레임 재질강철
높이33.75 "
다리 유형받침대
부하 용량3600의 파운드
표면 재질정육점 블록
최고 두께1.75 "
72 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 102.6
선박 높이 (cm)88.9
선박 길이 (cm)196.22
선박 폭 (cm)82.55
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최고 두께색상깊이작업 표면 재료가장자리 유형높이다리 유형가격
TENNSCO TW-603034-NEA 기술 워크 벤치 60wx30dx34 ~ 40 인치 높이 | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-NEA1"모래30 "60 "압축 목재에 플라스틱 라미네이트사각형.34 ~ 40 인치높이 조절 스트레이트-
RFQ
TENNSCO TW-723034-NEA 기술 워크 벤치 72wx30dx34 ~ 40 인치 높이 | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-NEA1"모래30 "72 "압축 목재에 플라스틱 라미네이트사각형.34 ~ 40 인치높이 조절 스트레이트-
RFQ
TENNSCO TW-723634-NEA 기술 워크 벤치 72wx36dx34 ~ 40 인치 높이 | AF4VZV 9MAU7 TW-723634-NEA1"모래36 "72 "플라스틱 합판 제품사각형.34 ~ 40 인치높이 조절 스트레이트-
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3660C 워크 벤치 60 인치 너비 x 36 인치 깊이 1900lbs | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "회색36 "60 "-직진35 3/8 ~ 41 3/8 "직진₩ 1,051,872
TENNSCO WBAT-1-3660S 워크 벤치 폭 60 인치 x 깊이 36 인치 2500 lbs | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "회색36 "60 "-직진35 3/8 ~ 41 3/8 "직진₩ 816,515
TENNSCO WBAT-1-3672C 워크 벤치 36 인치 깊이 1500lbs 조절 식 다리 | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "회색36 "72 "-직진35 3/8 ~ 41 3/8 "직진₩ 1,181,162
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672S 워크 벤치 폭 72 인치 x 깊이 36 인치 1800 lbs | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "회색36 "72 "-직진35 3/8 ~ 41 3/8 "직진₩ 889,770
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TENNSCO MWB-2-3072M 작업대 3600lbs(모듈식 캐비닛 포함)
₩ 2,491,860 /단위