TENNSCO MWB-1-3072S 작업대 1800lbs(서랍 장치 4개 포함)
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 직진 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 33.5 " |
다리 유형 | 받침대 |
부하 용량 | 1800의 파운드 |
표면 재질 | 강철 |
최고 두께 | 1.5 " |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 106.51 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 196.22 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최고 두께 | 색상 | 깊이 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가장자리 유형 | 높이 | 다리 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-603034-NEA | 1" | 모래 | 30 " | 60 " | 압축 목재에 플라스틱 라미네이트 | 사각형. | 34 ~ 40 인치 | 높이 조절 스트레이트 | - | RFQ
| |
TW-723034-NEA | 1" | 모래 | 30 " | 72 " | 압축 목재에 플라스틱 라미네이트 | 사각형. | 34 ~ 40 인치 | 높이 조절 스트레이트 | - | RFQ
| |
TW-723634-NEA | 1" | 모래 | 36 " | 72 " | 플라스틱 합판 제품 | 사각형. | 34 ~ 40 인치 | 높이 조절 스트레이트 | - | RFQ
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | 회색 | 36 " | 60 " | - | 직진 | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 직진 | ₩ 1,102,272 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | 회색 | 36 " | 60 " | - | 직진 | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 직진 | ₩ 859,215 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | 회색 | 36 " | 72 " | - | 직진 | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 직진 | ₩ 1,235,342 | RFQ
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | 회색 | 36 " | 72 " | - | 직진 | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 직진 | ₩ 934,990 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.