그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사물함 경사 탑 |
색상 | 모래 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 18 " |
개방 폭 | 15 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 6" |
전체 폭 | 15 " |
하위 카테고리 | 경 사진 상단 |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 층 | 색상 | 마감재 | 오프닝 깊이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KST-1215MG | 한 | 회색 | 파우더 코트 | 15 " | 12 " | 15 " | 6" | 12 " | ₩ 94,675 | ||
KST-1215SND | 한 | 모래 | 파우더 코트 | 15 " | 12 " | 15 " | 6" | 12 " | ₩ 94,675 | ||
KST-1218SND | 한 | 모래 | 파우더 코트 | 18 " | 12 " | 18 " | 6" | 12 " | ₩ 106,365 | ||
KST-3615SND | 삼루타 | 모래 | 파우더 코트 | 15 " | 12 " | 15 " | 6" | 36 " | ₩ 128,975 | ||
KST-3618SND | 삼루타 | 모래 | 파우더 코트 | 18 " | 12 " | 18 " | 6" | 36 " | ₩ 133,350 | ||
KST-4518SND | 삼루타 | 모래 | 파우더 코트 | 18 " | 15 " | 18 " | 6" | 45 " | ₩ 150,850 | ||
KST-1218 그레이 | 한 | 회색 | 파우더 코트 | 18 " | 12 " | 18 " | 6" | 12 " | ₩ 106,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.