TENNSCO DTK-151836-1SD 옷장 사물함(1) 와이드(2) 개구부
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 모래 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 킥 증명 |
개구 부당 후크 | 3 XNUMX 프롱 코트 후크 |
유산 | 포함 사항 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (2) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 16.875 " |
오프닝 높이 | 34.25 " |
개방 폭 | 12.625 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 15 " |
층 | 두 |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 유형 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 사물함 구성 | 오프닝 수 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTK-121836-1MG | - | 미 조립 | 회색 | (1) 넓은, (2) 개구부 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 607,827 | RFQ
| |
DTK-121836-3MG | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | 미 조립 | 회색 | (3) 넓은, (6) 개구부 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 1,533,892 | RFQ
| |
DTK-151836-1MG | - | 미 조립 | 회색 | (1) 넓은, (2) 개구부 | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ₩ 664,580 | RFQ
| |
DTK-151836-3MG | - | 미 조립 | 회색 | (3) 넓은, (6) 개구부 | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ₩ 1,684,130 | RFQ
| |
DTK-121836-1SD | - | 미 조립 | 모래 | (1) 넓은, (2) 개구부 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 607,827 | RFQ
| |
DTK-121836-3SD | - | 미 조립 | 모래 | (3) 넓은, (6) 개구부 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 1,533,892 | RFQ
| |
DTK-151836-3SD | - | 미 조립 | 모래 | (3) 넓은, (6) 개구부 | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ₩ 1,684,130 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.