TENNSCO 다리로 조립되는 CSL-121572-3 MED GRE 시정 로커
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 킥 증명 |
개구 부당 후크 | 3 하나의 프롱 |
사물함 구성 | (3) 넓은, (3) 개구부 |
로커 도어 유형 | Clearview |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 13.875 " |
오프닝 높이 | 69.875 " |
개방 폭 | 9.625 " |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 76.95 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 사물함 구성 | 오프닝 깊이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-121872-1 메드 그레 | 회색 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ₩ 900,987 | RFQ
|
CSL-121872-3 모래 | 모래 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 36 " | ₩ 2,327,115 | RFQ
|
CSL-121272-3 모래 | 모래 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ₩ 2,214,415 | RFQ
|
CSL-121872-1 악센트 | 파란색 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ₩ 900,987 | RFQ
|
CSL-151872-3 모래 | 모래 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | ₩ 2,543,502 | RFQ
|
CSL-151872-1 모래 | 모래 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 15 " | ₩ 990,955 | RFQ
|
CSL-121272-3 메드 그레 | 회색 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ₩ 2,214,415 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.