TENNSCO 6940 스토리지 랙 애드온 장치 60"x36"x120", 아연도금 와이어
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 스토리지 랙 추가 장치 |
조정 가능한 증분 | 2" |
빔 용량 | 3800의 파운드 |
선반 당 용량 | 3800의 파운드 |
색상 | 중간 회색 |
데크 재료 | 아연 도금 와이어 |
깊이 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 120 " |
부하 용량 | 3800의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 70.74 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빔 용량 | 선반 당 용량 | 데크 재료 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 아연 도금 와이어 | 36 " | 96 " | 3800의 파운드 | 60 " | ₩ 809,760 | ||
6940 | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 아연 도금 와이어 | 48 " | 96 " | 3800의 파운드 | 60 " | ₩ 939,470 | ||
6940 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 아연 도금 와이어 | 24 " | 96 " | 2750의 파운드 | 72 " | ₩ 780,675 | ||
6940 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 아연 도금 와이어 | 36 " | 96 " | 2750의 파운드 | 72 " | ₩ 1,052,940 | ||
6940 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 아연 도금 와이어 | 48 " | 96 " | 2750의 파운드 | 72 " | ₩ 1,110,095 | ||
6940 | 2150의 파운드 | 2150의 파운드 | 아연 도금 와이어 | 24 " | 96 " | 2150의 파운드 | 96 " | ₩ 975,922 | ||
6940 | 2150의 파운드 | 2150의 파운드 | 아연 도금 와이어 | 36 " | 96 " | 2150의 파운드 | 96 " | ₩ 1,137,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.