항목 | 압력 환기 송풍기 |
공기 흐름 | CFM 8748 |
A | 16 |
색상 | 레드 / 블랙 |
깊이 | 21 " |
팬 속도 | 하나의 |
자유 공기 | CFM 8748 |
높이 | 24 " |
HP | 1 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 8748 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1750 |
전원 | 전기 |
RPM | 1750 |
크기 | 18 " |
전압 | 115V |
폭 | 22.25 " |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.