그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 플러그 침수 히터 |
제어 범위 | 화씨 60도 ~ 250도 |
외함 유형 | NEMA 1 |
최소 침수 깊이 | 9-1 / 4 " |
NPT | 1" |
전체 길이 | 15 5 / 16 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 구리 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 90 평방 인치 |
와트 | 1500 |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
모델 | NPT | 전체 길이 | 상 | 시스 재질 | 전압 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP02078 | 1" | 12.437 " | 1 | 구리 | 120 | 46 평방 인치 | 500 | ₩ 656,092 | |
TSP02007 | 1" | 9.75 " | 1 | 구리 | 120 | 46 평방 인치 | 500 | ₩ 307,860 | |
TSP02079 | 1" | 12.437 " | 1 | 구리 | 120 | 69 평방 인치 | 750 | ₩ 513,800 | |
TSP02097 | 1" | 9.75 " | 1 | 구리 | 120 | 69 평방 인치 | 750 | ₩ 300,825 | |
TSP02080 | 1" | 12.437 " | 1 | 구리 | 120 | 92 평방 인치 | 1000 | ₩ 507,360 | |
TSP02096 | 1" | 9.75 " | 1 | 구리 | 120 | 92 평방 인치 | 1000 | ₩ 293,842 | |
TSP02099 | 1" | 12.625 " | 1 | 구리 | 120 | 90 평방 인치 | 1500 | ₩ 373,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.